Startseite

MO EL - MOE797 LUCCIOLA 230V/50HZ 1200W - 797

KopierenKopieren
MO EL - MOE797 LUCCIOLA 230V/50HZ 1200W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 2 ST

EAN

8010114797002

Artikelnummer

MOE797

Herstellernummer

797

Hersteller

MOE

Lucciola è un riscaldatore a infrarossi unico, compatto, leggero e versatile. Disponibile in 3 potenze. Lucciola è l'unica lampada concepita per l'installazione direttamente sotto gli ombrelloni, a parete o a palo. In piccoli spazi, in giardino, nel patio, nella veranda di bar e ristoranti, otterrete calore immediato, bassi consumi e protezione IP65. Lucciola è realizzata con un'innovativa scocca in nylon ed una lampada ruby realizzata appositamente per essere posizionata sia in orizzontale che inclinatain verticale. Potenza: 1200 W. Certificata IMQ. Made in Italy.