Startseite

MO EL - MOE7900 ASCIUGAMANI NERO BLACK HOLE - 7900

KopierenKopieren
MO EL - MOE7900 ASCIUGAMANI NERO BLACK HOLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Betätigungsart - Näherungselektronik

  • Schutzart (IP) - IPX4

  • Betriebsgeräusch - 78 dB

  • Luftdurchsatz - 204 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8010114790003

Artikelnummer

MOE7900

Herstellernummer

7900

Hersteller

MOE

Farbe:

schwarz

Betätigungsart:

Näherungselektronik

Schutzart (IP):

IPX4

Betriebsgeräusch:

78 dB

Luftdurchsatz:

204 m³/h

Schutzklasse:

II

Höhe:

618 mm

Breite:

318 mm

Tiefe:

185 mm

Gewicht:

8 kg

Asciugamani a lama d'aria a getto circolare. Massima igiene per l'assenza di punti di contatto con le mani e della speciale verniciatura in ABS antibatterico. BLACK HOLE riduce al massimo i tempi di asciugatura e quindi il consumo di energia, che può venire ulteriormente abbassato escludendo la resistenza elettrica (attraverso un semplice pulsante). La raccolta delle gocce d'acqua avviene attraverso una piastra in ceramica ad alto assorbimento ed una vaschetta di raccolta. L'originalità del design, la livrea nero-lucido e i led di funzionamento ne fanno il perfetto accessorio per i bagni più moderni e raffinati.