Startseite

MO EL - MOE744 ASCIUGACAPELLI PISTOLA 230/50 MURO - 744

KopierenKopieren
MO EL - MOE744 ASCIUGACAPELLI PISTOLA 230/50 MURO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steuerung - Schalter

  • Grundfarbe - weiß

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 210 mm

  • Tiefe - 90 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

8010114744006

Artikelnummer

MOE744

Herstellernummer

744

Hersteller

MOE

Steuerung:

Schalter

Grundfarbe:

weiß

Breite:

150 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

90 mm

Asciugacapelli semplice e maneggevole, grazie all'attacco a pistola e al doppio tasto ON/OFF. Poco ingombrante, sviluppa una potenza di 1200 W. Molto sottile, adatto a spazi ridotti. Indicato per hotel e comunità, è dotato di doppia velocità.