Startseite

MO EL - MOE718N SHARKLITE 1800W 230V SP.SHUKO NERO - 718N

KopierenKopieren
MO EL - MOE718N SHARKLITE 1800W 230V SP.SHUKO NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 2 ST

EAN

8010114718038

Artikelnummer

MOE718N

Herstellernummer

718N

Hersteller

MOE

Sharklite è un riscaldatore a infrarossi concepito per soddisfare le necessità di solidità, senza trascurare il design. Le parti metalliche sono in alluminio e le parti plastiche sono in nylon caricato vetro. Robusto e non deperibile, il prodotto resisteall'ossidazione, alle intemperie, al calore e ai raggi UV. Il grado di tenuta alla polvere e all'acqua è IP55, che garantisce la resistenza a pioggia, getti d'acqua, sabbia e polvere. La resistenza agli urti è assicurata da una griglia robusta e dal montaggio della lampada su supporti siliconici. La produzione delle parti essenziali, come il riflettore parabolico e la griglia di protezione, avviene con un sistema brevettato MO-EL, che utilizza piegature curvilinee programmate. Questa tecnica consente di realizzare la massima precisione geometrica per la migliore efficacia di irraggiamento. Lampada ruby, potenza 1800 W. Supporto a muro e per palo inclusi. Certificato IMQ. Made in Italy.