Startseite

MO EL - MOE716 ASCIUGAMANI ELETTRON 230/50 INOX - 716

KopierenKopieren
MO EL - MOE716 ASCIUGAMANI ELETTRON 230/50 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Farbe - Silber

  • Betätigungsart - Näherungselektronik

  • Betriebsgeräusch - 65 dB

  • Luftdurchsatz - 120 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8010114716003

Artikelnummer

MOE716

Herstellernummer

716

Hersteller

MOE

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Farbe:

Silber

Betätigungsart:

Näherungselektronik

Betriebsgeräusch:

65 dB

Luftdurchsatz:

120 m³/h

Schutzklasse:

I

Questo asciugamani è caratterizzato da un design moderno e dalla robustezza dei materiali. Ottimo rapporto tra rendimento e consumo energetico. Potenza: 1650 W. Manutenzione minima. La carrozzeria è un' unità compatta in acciaio inox, con caratteristicheantivandalo. Il led elettronico è integrato nella piastra di rilevamento. Si tratta di un asciugamani antivandalico e dunque ottimo per zone ad altro traffico quali aeroporti, stazioni di servizio, scuole, università, centri commerciali.