Startseite

MO EL - MOE715 ASCIUGAMANI ELETTRON 230/50 PLASTIC - 715

KopierenKopieren
MO EL - MOE715 ASCIUGAMANI ELETTRON 230/50 PLASTIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Betätigungsart - Näherungselektronik

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Betriebsgeräusch - 65 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8010114715006

Artikelnummer

MOE715

Herstellernummer

715

Hersteller

MOE

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Betätigungsart:

Näherungselektronik

Schutzart (IP):

sonstige

Betriebsgeräusch:

65 dB

Luftdurchsatz:

120 m³/h

Schutzklasse:

I

Il design semplice e armonico rende questo asciugamani una soluzione ottimale per qualsiasi ambiente . Inoltre, l'ottimo rapporto tra rendimento e consumo, oltre a quello qualità/prezzo, lo caratterizzano come la miglior scelta per le piccole-medie aree.Potenza: 1650 W. La forma arrotondata del corpo ne facilita la pulizia e impedisce che si depositino sigarette o cartacce.Il sensore di rilevamento elettronico, a raggi infrarossi reagisce fino ad una distanza di 20 cm. La forma moderna lo rende adatto ad installazioni in aree a medio traffico quali ristoranti, hotel, uffici, ambulatori medici, bar.