MO EL - MOE700 MO-BUTTERFLY 230V 50HZ BW - 700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Arbeitsweise - Klebefolie
Max. Wirkungsbereich - 10 m²
Packung
1 ST
EAN
8010114700002
Artikelnummer
MOE700
Herstellernummer
700
Hersteller
MOE
Arbeitsweise:
Klebefolie
Max. Wirkungsbereich:
10 m²
Questo catturainsetti elettrico è fabbricato in conformità alle Direttive HACCP Analisi dei Rischi e Controllo dei Punti Critici (CE 93/43-96/3-DL 155/97). Le speciali lampade UV-A sono collocate per attrarre tutti gli insetti volanti verso l'apparecchio. Quando gli insetti si avvicinano restano attaccati alla carta collante fissata ai lati. Questo sistema permette di controllare ed eliminare tutti gli insetti volanti nell'ambiente circostante. MO-Butterfly è completamente in alluminio ed è dunque indicato per essere utilizzato in ambienti in cui si producono cibi. La carta collante si sostituisce in pochi attimi permettendo una pulizia facile e veloce. L'apparecchio può essere installato sia a parete che a soffitto. E' dotato di due lampade UV-A ad altorendimento, con una potenza complessiva di 30 W e un raggio d'azione di circa 10-12 mt. La parte elettrica dell'apparecchio , comprese le lampade attiniche UV rimangono completamenteisolate e protette dalla copertura trasparente infrangibile per garantire la più alta sicurezza e il massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie. Grado di protezione alle polveri e all'acqua IP65. Certificato IMQ. Made in Italy.


