MO EL - MOE372 TRAPPOLA HACCP 2X40W 230V/50HZ COLL - 372

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Arbeitsweise - Klebefolie
Max. Wirkungsbereich - 15 m²
Packung
1 ST
EAN
8010114372001
Artikelnummer
MOE372
Herstellernummer
372
Hersteller
MOE
Arbeitsweise:
Klebefolie
Max. Wirkungsbereich:
15 m²
Elettroinsetticida a pannellom collante appositamente realizzato per grandi ambienti professionali che richiedono la massima igiene ambientale. E' realizzato interamente in acciaio inox AISI 304, saldato e trattato per l'utilizzazione in ambienti dove sipreparano alimenti. Al fine di renderlo protetto contro i getti d'acqua e la polvere questo modello è dotato di portalampada a tenuta stagna, cavo e spina in gomma, guarnizione tra carrozzeria e coperchio. MO-STICK è una trappola che consente il monitoraggio degli insetti catturati. Estremamente facile la pulizia e così come la sostituzione dei pannelli adesivi. Il design pulito ed elegante lo rende un oggetto decorativo, silenzioso e discreto che nasconde la vista degli insetti. MO-STICK può essere appeso al soffitto con 2 pratiche catenelle, fissato al muro o semplicemente appoggiato. Le 2 potenti lampade UV-A di 40 W sono dotate di guaina antifrantumazione per la protezione del tubo: in caso di rottura i vetri non si disperdono nell'ambiente e contemporaneamente i fosfori della lampada non fuoriescono. La guaina è perfettamente trasparente ai raggi UV-A. E' approvato IMQ, grado di protezione IP65 e conforme alla normativa CE. Made in Italy.


