MO EL - MOE368G INSECT.1X32W 230V 50HZ ITALIA GRIG - 368G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Arbeitsweise - stromführende Elektrode
Max. Wirkungsbereich - 6 m²
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010114368004
Artikelnummer
MOE368G
Herstellernummer
368G
Hersteller
MOE
Arbeitsweise:
stromführende Elektrode
Max. Wirkungsbereich:
6 m²
Appositamente studiato per chi desidera azzerare costi e zanzare, questo elettroinsetticida ad aspirazione si caratterizza per l'eccezionale rapporto qualità-prezzo. Il cassetto è dotato di un sistema brevettato di chiusura automatica. La lampada da 32W fornisce un raggio d'azione di circa 14-16 mt. Essenziale il design, maneggevole e sicuro l'utilizzo: motore a una velocità. Adatta a catturare anche gli insetti più grossi nel più completo silenzio. Certificata IMQ e made in Italy.