MO EL - MOE320TR ELEPHON 230V 50HZ TUBO RIGIDO IMQ - 320TR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steuerung - ohne
Grundfarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 92 mm
Höhe - 265 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010114320019
Artikelnummer
MOE320TR
Herstellernummer
320TR
Hersteller
MOE
Steuerung:
ohne
Grundfarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
92 mm
Höhe:
265 mm
Tiefe:
105 mm
Asciugacapelli da parete a una velocità. Il design compatto lo rende facilmente adattabile a piccoli ambienti e spazi ridotti sia in casa che in bagni di alberghi e comunità. Potenza: 700 W. La struttura è in PC+ABS e ABS. L'aria esce ad una temperatura ed una velocità che non danneggiano i capelli ed evita sprechi di energia. Tutte le parti elettriche sono fissate alla parete, protette e con doppio isolamento in classe II. Il sistema di accensione e spegnimento automatico è un brevetto MO-EL: si attiva semplicemente tirando e rilasciando l'impugnatura. Eliminando qualsiasi possibilità di contatto, inserimento e disinserimento di spine, è un modello sicuro anche per i bambini. Grande facilità di installazione: due viti con tasselli assicurano la perfettatenuta in ogni condizione. Made in Italy.



