Startseite

MO EL - MOE315 ASCIUGAMANI ELETTRON 230V 50HZ IMQ - 315

KopierenKopieren
MO EL - MOE315 ASCIUGAMANI ELETTRON 230V 50HZ IMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Betätigungsart - Näherungselektronik

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Anschlussleistung Lüfter - 2125...2125 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8010114315008

Artikelnummer

MOE315

Herstellernummer

315

Hersteller

MOE

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Betätigungsart:

Näherungselektronik

Schutzart (IP):

sonstige

Anschlussleistung Lüfter:

2125...2125 W

Luftdurchsatz:

155 m³/h

Schutzklasse:

II

Mit Raumbeduftung:

nein

Höhe:

320 mm

Breite:

257 mm

Tiefe:

150 mm

Gewicht:

2.8 kg

Design ergonomico, praticità e robustezza, l'asciugamani elettrico 315 è la scelta giusta per qualsiasi esigenza. Costruito in ABS antiurto e Anti-UV mantiene nel tempo un'assoluta qualità estetica e strutturale. La peculiarità di questo modello è che l'aspirazione dell'aria avviene nella parte superiore e non, come generalmente avviene, i quella inferiore, dove potrebbe risucchiare polvere e sporcizia. Eroga aria calda eliminando la necessità di qualsiasi contatto con le mani. Conforme alle norme CE e fabbricato in Italia, ha tutte le parti elettriche totalmente protette con con doppio isolamento. Un potente flusso d'aria calda si attiva automaticamente all'avvicinarsi delle mani, grazie al sensore a raggi infrarossi. E' possibile inoltre regolare la distanza di intervento dei sensori. Il flusso d'aria calda consente di asciugare le mani in circa 20 secondi. Potenza 2125 W. Questo modello è particolarmente indicato per uso professionale e ovunque siano necessari interventi continui e qualità costante.