Startseite

MO EL - MOE308A CRI CRI PCL 80W 230V AGRICOLTURA - 308A

KopierenKopieren
MO EL - MOE308A CRI CRI PCL 80W 230V AGRICOLTURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Arbeitsweise - stromführende Elektrode

  • Max. Wirkungsbereich - 16

Packung

  • 1 ST

EAN

8010114308017

Artikelnummer

MOE308A

Herstellernummer

308A

Hersteller

MOE

Arbeitsweise:

stromführende Elektrode

Max. Wirkungsbereich:

16

E' il più potente distruttore d'insetti della linea professionale MO-EL ed è studiato per situazioni in cui sia necessario sottoporre l'apparecchio a lavaggio con getti d'acqua: la griglia esterna zincata è dotata di messa a terra e in caso di spruzzi d'acqua la corrente passa dalla griglia interna ad alta tensione a quella esterna e quindi a terra, evitando il possibile ritorno verso colui che ha provocato lo spruzzo. La particolare struttura assicura una lunga durata anche negli ambienti più difficili.Dotato di 2 lampade UV-A da 40 W, il modello fornisce una potenza complessiva di 80 W e un raggio d'azione di circa 15-18 mt. I porta lampada sono a tenuta stagna, al fine di garantire il perfetto funzionamento delle lampade, pioggia, polvere e vapori. Nato per assicurare massima igiene e sicurezza, questo modello è approvato da IMQ in classe IPX4. Protetto contro l'acqua, adatto e sicuro per essere installato all'esterno in modo permanente. Le griglie e le parti plastiche sono testate contro l'ossidazione (Prova ai vapori salini), tutta la carrozzeria è testata per durare sia in condizioni di estremo calore e aridità che per resistere al freddo. Le griglie mantengono la loro efficienza nel tempo perchè la scarica ad alta tensione e le bacchette elettrificate distanziate fanno sì che non si sporchino. Costruito in plastica autoestinguente. Made in Italy.