Startseite

MO EL - MOE307E CRI CRI PCL 40W 230V X ESTERNI IMQ - 307E

KopierenKopieren
MO EL - MOE307E CRI CRI PCL 40W 230V X ESTERNI IMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Arbeitsweise - stromführende Elektrode

  • Max. Wirkungsbereich - 14

Packung

  • 1 ST

EAN

8010114307027

Artikelnummer

MOE307E

Herstellernummer

307E

Hersteller

MOE

Arbeitsweise:

stromführende Elektrode

Max. Wirkungsbereich:

14

Questo modello fa parte della serie professionale della linea MO-EL. Robusto e resistente, assicura una qualità inalterata nel tempo. La luce UV-A di lunghezza d'onda 315-400 mm non risulta visibile all'occhio umano, ma viene percepita da molte specie diinsetti che la utIlizzano per orientasi in volo. Le 2 potenti lampade UV-A da 20 W generano un'emissione luminosa di 40 W per un raggio d'azione di 12-15 mt. Assolutamente igienico e sicuro, questo modello è approvato da IMQ in classe IPX 4. Protetto contro l'acqua, adatto e sicuro per essere installato all'esterno in modo permanente. Le griglie e le parti plastiche sono testate contro l'ossidazione (Prova ai vapori salini), tutta la carrozzeria è testata per durare sia in condizioni di estremo calore e aridità che per resistere al freddo. Le griglie mantengono la loro efficienza nel tempo perchè la scarica ad alta tensione e le bacchette elettrificate distanziate fanno sì che non si sporchino. Costruito in plastica autoestinguente. Made in Italy.