MO EL - MOE307A CRI CRI PCL 40W 230V AGRICOLTURA - 307A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Arbeitsweise - stromführende Elektrode
Max. Wirkungsbereich - 14 m²
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
8010114307010
Artikelnummer
MOE307A
Herstellernummer
307A
Hersteller
MOE
Arbeitsweise:
stromführende Elektrode
Max. Wirkungsbereich:
14 m²
Questo modello fa parte della serie professionale della linea MO-EL ed è studiato per situazioni in cui sia necessario sottoporre l'apparecchio a lavaggio con getti d'acqua: la griglia esterna zincata è dotata di messa a terra e in caso di spruzzi d'acqua la corrente passa dalla griglia interna ad alta tensione a quella esterna e quindi a terra, evitando il possibile ritorno verso colui che ha provocato lo spruzzo. Robusto e resistente, assicura una qualità inalterata nel tempo. La luce UV-A di lunghezzad'onda 315-400 mm non risulta visibile all'occhio umano, ma viene percepita da molte specie di insetti che la utIlizzano per orientasi in volo. Le 2 potenti lampade UV-A da 20 W generano un'emissione luminosa di 40 W per un raggio d'azione di 12-15 mt. Assolutamente igienico e sicuro, questo modello è approvato da IMQ in classe IPX 4. Protetto contro l'acqua, adatto e sicuro per essere installato all'esterno in modo permanente. Le griglie e le parti plastiche sono testate contro l'ossidazione (Prova ai vapori salini), tutta la carrozzeria è testata per durare sia in condizioni di estremo calore e aridità che per resistere al freddo. Le griglie mantengono la loro efficienza nel tempo perchè la scarica ad alta tensione e le bacchette elettrificate distanziate fanno sì che non si sporchino. Costruito in plastica autoestinguente. Made in Italy.



