MITSUBISHI ELECTRIC - MTS291273 MSZ-DM35VA-E1 UNITA INT. PARETE - 291273

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Kühlleistung - 1.4...3.5 kW
Heizleistung - 1.1...4.1 kW
Farbe - weiß
Mit Fernbedienung - ja
Packung
1 ST
EAN
8851492002094
Artikelnummer
MTS291273
Herstellernummer
291273
Hersteller
MTS
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Kühlleistung:
1.4...3.5 kW
Heizleistung:
1.1...4.1 kW
Farbe:
weiß
Mit Fernbedienung:
ja
Unità interna con linee essenziali e neutre, dimensioni compatte e il colore “bianco puro” contraddistinguono l’aspetto dei climatizzatori della Linea Smart, rendendoli compatibili con qualsiasi tipo d’ambiente.


