MILWAUKEE - AEG - COP638051 Kreissage - 638051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 1900 W
Sägeblattdurchmesser - 190 mm
Schnitttiefe (90°) - 65 mm
Leerlaufdrehzahl - 5800...5800 1/min
Spannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4002395229529
Artikelnummer
COP638051
Herstellernummer
638051
Hersteller
COP
Nennleistungsaufnahme:
1900 W
Sägeblattdurchmesser:
190 mm
Schnitttiefe (90°):
65 mm
Leerlaufdrehzahl:
5800...5800 1/min
Spannung:
230 V
Schnitttiefe (45°):
52 mm
Maschinengewicht:
5.5 kg
Potente motore da 1900W


