MILWAUKEE - AEG - COP5133004340 RCS2340B_ELETTROSEGA - 5133004340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 2300 W
Max. Kettengeschwindigkeit - 16 m/s
Schwertlänge - 400 mm
Gewicht - 4.8 kg
Spannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4892210170569
Artikelnummer
COP5133004340
Herstellernummer
5133004340
Hersteller
COP
Nennleistungsaufnahme:
2300 W
Max. Kettengeschwindigkeit:
16 m/s
Schwertlänge:
400 mm
Gewicht:
4.8 kg
Spannung:
230 V
Elettrosega 2300W, barra 40cm • Potente motore 2300W • Barra e catena 40cm Oregon® • Velocità catena di 16m/s per ottime performance di taglio • Freno catena meccanico per la massima sicurezza • Rapido tendicatena manuale senza l'ausilio di utensili • Sistema antivibrazione • Lubrificazione barra e catena automatica • Innovativo deflettore per allontanare i trucioli dall'utilizzatore • Ottimo bilanciamento e peso ridotto


