Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP49560014 SEGA A TAZZA 17 MM - 49560014

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP49560014 SEGA A TAZZA 17 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 17 mm

  • Schnitttiefe - 41 mm

  • Geeignet für Gipskarton - ja

  • Geeignet für Holz - ja

  • Geeignet für Kunststoff - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078199118

Artikelnummer

COP49560014

Herstellernummer

49560014

Hersteller

COP

Durchmesser:

17 mm

Schnitttiefe:

41 mm

Geeignet für Gipskarton:

ja

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Kunststoff:

ja

Geeignet für Aluminium:

ja

Geeignet für Edelstahl:

ja

Geeignet für Gusseisen:

ja

Geeignet für Buntmetalle:

ja

Geeignet für Stahl:

ja

Seghe a tazza Bi-Metalliche dalle alte performance. Design del dente Variabile (4/6 denti per pollice), con inclinazione di 10° permette: Tagli più veloci ed aggressivi. Dispersione di calore durante il taglio per una minore usura dei denti. Speciale design del dente, meno tendenza al bloccaggio sui materiali più sottili. Il particolare design del dente riduce la tendenza al grippaggio. Richiede meno pressione - Questo risultato è ottenuto grazie alla combinazione tra geometria del dente aggressiva e unabuona esplulsione dei trucioli. Composizione del dente. Composizione in acciaio Matrice II che contiene 8% di cobalto che permette di mantenere i denti integri anche nelle applicazioni più gravose. Costruzione Bi-Metallica - denti in acciaio sono saldatial laser su un corpo in acciaio legato. I denti vengono induriti in metallo 65 HRC ad una temperatura di 600°C per ottenere la massima durata. A causa della elevata resistenza all‘usura dell‘acciaio Matrice II, queste seghe a tazza sono ideali per il taglio di materiali come acciaio inossidabile e materiali morbidi come il legno. Anima Robusta con spessore di 1,27 mm, garantisce il giusto compromesso tra rigidità ed elasticità durante l’applicazione. Profondità di taglio 41 mm. Fondello. Il fondello in acciaio ha uno spessore di 5 mm, questa caratteristica consente di ridurre notevolmente le vibrazioni ed evita che la sega a tazza si dilati. Ottima concentricità, garantisce ottime performance soprattutto per i diametri più grandi. Ampia zona di accesso laterale per una veloce e facile rimozione del materiale. Grazie alla costruzione robusta e alla perfetta rotazione, queste seghe a tazza sono adatte non solo con gli utensili a batteria e a filo, ma a volte possono essere usate con attrezzature stazionarie. Questa gamma di seghe a tazza di alta qualità sono la perfetta soluzione per il taglio di tutti i tipi di materiali: Acciaio fino a 1000 N/mm2, Acciaio Inox e Acciaio resistente ad acidi, Materiali NON ferrosi, Ghisa, Alluminio, Legno, MDF, Cartongesso, Sandwich, PVC.