Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4935478633 BSS18C2-0_AVVITATORE IMPULSI 18V - 4935478633

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4935478633 BSS18C2-0_AVVITATORE IMPULSI 18V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 18 V

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0

  • Max. Drehmoment - 210 Nm

  • Gewicht mit Akkupack - 1.55 kg

  • Werkzeugaufnahme - 1/4 Zoll Innensechskant

Packung

  • 1 ST

EAN

4058546348267

Artikelnummer

COP4935478633

Herstellernummer

4935478633

Hersteller

COP

Nennspannung:

18 V

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Max. Drehmoment:

210 Nm

Gewicht mit Akkupack:

1.55 kg

Werkzeugaufnahme:

1/4 Zoll Innensechskant

Schlagzahl:

3600 1/min

Leerlaufdrehzahl:

2800...2800 1/min