MILWAUKEE - AEG - COP4935472277 BS18SBL-202C_TRAPANO AVVITATORE 18V - 4935472277

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 2 Ah
Bohrfutter-Spannweite - 13...13 mm
Gewicht mit Akkupack - 1.3 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0...450 1/min
Packung
1 ST
EAN
4058546339234
Artikelnummer
COP4935472277
Herstellernummer
4935472277
Hersteller
COP
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 Ah
Bohrfutter-Spannweite:
13...13 mm
Gewicht mit Akkupack:
1.3 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0...450 1/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Max. Drehmoment:
65 Nm
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0...1750 1/min
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
40 mm


