Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4935472010 BSB18C2-0_TRAPANO - 4935472010

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4935472010 BSB18C2-0_TRAPANO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 18 V

  • Gewicht mit Akkupack - 1.71 kg

  • Bohrfutter-Spannweite - 13...13 mm

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0

  • Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0...450 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

4058546324063

Artikelnummer

COP4935472010

Herstellernummer

4935472010

Hersteller

COP

Nennspannung:

18 V

Gewicht mit Akkupack:

1.71 kg

Bohrfutter-Spannweite:

13...13 mm

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Leerlaufdrehzahl 1. Gang:

0...450 1/min

Mit Ladegerät:

nein

Max. Drehmoment:

60 Nm

Leerlaufdrehzahl 2. Gang:

0...1800 1/min

Bohrdurchmesser Beton 2. Gang:

14 mm

Max. Schlagzahl:

23400 1/min

Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:

13 mm

Bohrdurchmesser Stein 2. Gang:

14 mm

Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:

45 mm

Länge:

191 mm

Trapano a percussione 18V • Piccolo, compatto e potente per le applicazioni per cui è richiesta tanta coppia • Solo 191 mm di lunghezza • 50 Nm (2.0 Ah) / 60 Nm (4.0 Ah) di coppia massima • 2 velocità: 0-450 / 0-1800 rpm • Selettore di modalità per le applicazioni più gravose • LED per illuminare l’area di lavoro • Selezione reversibilità • Dotato di mandrino di metallo da 13 mm • Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell’utensile che della batteria