MILWAUKEE - AEG - COP4935464984 BBH18C/0_TASSELLATORE - 4935464984

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 18 V
Max. Schlagzahl - 5500 1/min
Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme
Gewicht mit Akkupack - 2.5 kg
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Packung
1 ST
EAN
4058546229290
Artikelnummer
COP4935464984
Herstellernummer
4935464984
Hersteller
COP
Nennspannung:
18 V
Max. Schlagzahl:
5500 1/min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Gewicht mit Akkupack:
2.5 kg
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Bohrdurchmesser Beton:
16 mm
Leerlaufdrehzahl:
0...1300 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
1.5 J
Bohrdurchmesser Stahl:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz:
13 mm


