Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4935464751 BBH18BL/0_TASSELLATORE - 4935464751

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4935464751 BBH18BL/0_TASSELLATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 18 V

  • Max. Schlagzahl - 4800 1/min

  • Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme

  • Gewicht mit Akkupack - 3.08 kg

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4058546226961

Artikelnummer

COP4935464751

Herstellernummer

4935464751

Hersteller

COP

Nennspannung:

18 V

Max. Schlagzahl:

4800 1/min

Werkzeugaufnahme:

SDS-plus-Aufnahme

Gewicht mit Akkupack:

3.08 kg

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Bohrdurchmesser Beton:

26 mm

Leerlaufdrehzahl:

0...1400 1/min

Max. Einzelschlagenergie:

2.5 J

Bohrdurchmesser Stahl:

13 mm

Bohrdurchmesser Holz:

30 mm

Tassellatore SDS-Plus Brushless 18V • Estremamente bilanciato grazie al disegno a "L", in grado di forare fino a 26 mm su calcestruzzo • Energia di impatto pari a 2.5 J • Nuovo motore Brushless per la massima efficienza • Selettore 3+1 modalita': foratura con percussione, foratura senza percussione, scalpellatura, regolazione dello scalpello nella posizione ideale di utilizzo • Funzione di bloccaggio dell'azione battente per forare nel legno e nel metallo • Comodo gancio integrato • Sistema di anti-vibrazione per un maggior comfort