Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4935464418 BEWS18-115BL-502C_SMERIGLIATRICE - 4935464418

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4935464418 BEWS18-115BL-502C_SMERIGLIATRICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 18 V

  • Akkukapazität - 5 Ah

  • Max. Scheibendurchmesser - 115 mm

  • Gewicht mit Akkupack - 2.4 kg

  • Werkzeugaufnahme - M14

Packung

  • 1 ST

EAN

4058546223632

Artikelnummer

COP4935464418

Herstellernummer

4935464418

Hersteller

COP

Nennspannung:

18 V

Akkukapazität:

5 Ah

Max. Scheibendurchmesser:

115 mm

Gewicht mit Akkupack:

2.4 kg

Werkzeugaufnahme:

M14

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

2

Leerlaufdrehzahl:

11000...11000 1/min

Smerigliatrice angolare brushless 18V • Potente motore Brushless per prestazioni di taglio fino a 11.000 g/min • Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con tripla protezione, per la massima durata dell’utensile e della batteria • Protezione dal sovraccarico con LED di avvertimento • Indicatore stato di carica della batteria • Elettronica intelligente CORETEK™, in grado di garantire una continua comunicazione tra batteria al Litio e motore Brushless per mantenere velocità e potenza costante • Regolazione carter senza l’utilizzo di chiavi