Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4935451555 KH 24 IE TASSELLATORE 3 MOD - 4935451555

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4935451555 KH 24 IE TASSELLATORE 3 MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 800 W

  • Leerlaufdrehzahl - 0...1500 1/min

  • Max. Einzelschlagenergie - 2.4 J

  • Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme

  • Maschinengewicht - 2.8 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395144570

Artikelnummer

COP4935451555

Herstellernummer

4935451555

Hersteller

COP

Nennleistungsaufnahme:

800 W

Leerlaufdrehzahl:

0...1500 1/min

Max. Einzelschlagenergie:

2.4 J

Werkzeugaufnahme:

SDS-plus-Aufnahme

Maschinengewicht:

2.8 kg

Spannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:

24 mm

Max. Schlagzahl:

4500 1/min

Bohrdurchmesser Stahl:

13 mm

Bohrdurchmesser Weichholz:

30 mm

Tassellatore SDS-PLUS a 3 modalità con capacità di foratura fino a 24 mm • Potente motore da 800 Watt • Capacità di foratura nel calcestruzzo: 24 mm • Bloccaggio rotazione per leggeri lavori di scalpellatura • Frizione di sicurezza per la protezione dell'utente • Elettronica per la variazione della velocità • Funzione di bloccaggio dell'azione battente, per fori nel legno o nel metallo • Reversibilità • Impugnatura soft-grip per un maggior comfort