Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4935448464 BS12C2-LI152B_TRAPANO - 4935448464

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4935448464 BS12C2-LI152B_TRAPANO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Akkukapazität - 1.5 Ah

  • Bohrfutter-Spannweite - 10...10 mm

  • Gewicht mit Akkupack - 1.1 kg

  • Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0...350 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395259380

Artikelnummer

COP4935448464

Herstellernummer

4935448464

Hersteller

COP

Nennspannung:

12 V

Akkukapazität:

1.5 Ah

Bohrfutter-Spannweite:

10...10 mm

Gewicht mit Akkupack:

1.1 kg

Leerlaufdrehzahl 1. Gang:

0...350 1/min

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

2

Max. Drehmoment:

34 Nm

Akkubeschaffenheit:

Lithium-Ionen

Leerlaufdrehzahl 2. Gang:

0...1500 1/min

Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:

10 mm

Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:

20 mm

Avvitatore ultra-compatto 12V • Trapano / avvitatore lunghezza 168 mm • Regolazione della coppia in 17 posizioni differenti, per la massima versatilità • Scatola ingranaggi a due velocità • Scatola degli ingranaggi e ingranaggi in metallo, per una maggiore durata • FIXTEC- mandrino autoserrante da 10 mm ad una mano • Interruttore elettronico con velocità variabile • LED per illuminare l'area di lavoro • Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria • Protezione al sovraccarico