MILWAUKEE - AEG - COP4935446702 BSS12C/0_AVVITATORE - 4935446702

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Max. Drehmoment - 115 Nm
Gewicht mit Akkupack - 1 kg
Werkzeugaufnahme - 1/4 Zoll Innensechskant
Packung
1 ST
EAN
4002395136407
Artikelnummer
COP4935446702
Herstellernummer
4935446702
Hersteller
COP
Nennspannung:
12 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Max. Drehmoment:
115 Nm
Gewicht mit Akkupack:
1 kg
Werkzeugaufnahme:
1/4 Zoll Innensechskant
Schlagzahl:
3000 1/min
Leerlaufdrehzahl:
0...2000 1/min
Länge:
163 mm


