MILWAUKEE - AEG - COP4935446382 BBS12C2-LI202C-KIT1_TRAPANO - 4935446382

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Akkukapazität - 2 Ah
Bohrfutter-Spannweite - 10...10 mm
Gewicht mit Akkupack - 1.2 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0...400 1/min
Packung
1 ST
EAN
4002395136131
Artikelnummer
COP4935446382
Herstellernummer
4935446382
Hersteller
COP
Nennspannung:
12 V
Akkukapazität:
2 Ah
Bohrfutter-Spannweite:
10...10 mm
Gewicht mit Akkupack:
1.2 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0...400 1/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Max. Drehmoment:
40 Nm
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0...1500 1/min
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
20 mm
Länge:
153 mm


