MILWAUKEE - AEG - COP4935443991 BBH12-LI402C_TASSELLATORE - 4935443991

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Akkukapazität - 4 Ah
Max. Schlagzahl - 5350 1/min
Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme
Gewicht mit Akkupack - 1.8 kg
Packung
1 ST
EAN
4002395135721
Artikelnummer
COP4935443991
Herstellernummer
4935443991
Hersteller
COP
Nennspannung:
12 V
Akkukapazität:
4 Ah
Max. Schlagzahl:
5350 1/min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Gewicht mit Akkupack:
1.8 kg
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Bohrdurchmesser Beton:
13 mm
Leerlaufdrehzahl:
0...800 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
0.9 J
Bohrdurchmesser Stahl:
8 mm
Bohrdurchmesser Holz:
10 mm


