MILWAUKEE - AEG - COP4935441015 HG560D_TERMOSOFFIATORE - 4935441015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 1500 W
Mit Temperaturregelung - ja
Temperatur - 300...560 °C
Versorgungsspannung - 230...230 V
Maschinengewicht - 0.85 kg
Packung
1 ST
EAN
4002395134991
Artikelnummer
COP4935441015
Herstellernummer
4935441015
Hersteller
COP
Nennleistungsaufnahme:
1500 W
Mit Temperaturregelung:
ja
Temperatur:
300...560 °C
Versorgungsspannung:
230...230 V
Maschinengewicht:
0.85 kg
Frequenz:
50...60 Hz
Luftmenge:
420 l/min
Termosoffiatore 1500 W • 2 regolazioni di temperatura: 300° e 560° C • Portata d'aria 253 - 420 l/min • Ventola robusta per utilizzi continuativi • Estremamente leggero, solo 0.85 kg


