Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4935413235 US1300XE_SEGACCIO - 4935413235

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4935413235 US1300XE_SEGACCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 1300 W

  • Hub - 30 mm

  • Schnitttiefe in Holz - 15 mm

  • Gewicht - 3.8 kg

  • Spannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395197675

Artikelnummer

COP4935413235

Herstellernummer

4935413235

Hersteller

COP

Nennleistungsaufnahme:

1300 W

Hub:

30 mm

Schnitttiefe in Holz:

15 mm

Gewicht:

3.8 kg

Spannung:

230 V

Schnitttiefe in Stahlblech (400 N/mm²):

10 mm