MILWAUKEE - AEG - COP4935413165 Akku-Schrauber - 4935413165

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 3.6 V
Akkukapazität - 1.5 Ah
Gewicht mit Akkupack - 0.6 kg
Werkzeugaufnahme - 1/4 Zoll Innensechskant
Leerlaufdrehzahl - 600 1/min
Packung
1 ST
EAN
4002395197538
Artikelnummer
COP4935413165
Herstellernummer
4935413165
Hersteller
COP
Nennspannung:
3.6 V
Akkukapazität:
1.5 Ah
Gewicht mit Akkupack:
0.6 kg
Werkzeugaufnahme:
1/4 Zoll Innensechskant
Leerlaufdrehzahl:
600 1/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Max. Drehmoment:
6.5 Nm
Avvitatore in linea 3.6 V • Impugnatura in linea o ad angolo regolabile • 10 regolazioni di frizione • Design moderno ed ergonomico • Scatola ingranaggi a 2 velocità • Attacco esagonale da 1/4"


