MILWAUKEE - AEG - COP4935411814 Sabelsage - 4935411814

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 400 W
Hub - 13 mm
Leerlaufhubzahl - 0...3500 1/min
Gewicht - 3.8 kg
Packung
1 ST
EAN
4002395193219
Artikelnummer
COP4935411814
Herstellernummer
4935411814
Hersteller
COP
Nennleistungsaufnahme:
400 W
Hub:
13 mm
Leerlaufhubzahl:
0...3500 1/min
Gewicht:
3.8 kg
Seghetto frontale elettrico, marca TECHTRONIC INDUSTRIES ITALIA S.R.L, modello COP4935411814 - US400XE_SEGACCIO


