Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4933500775 M18 BLPD2-501BRF / PROMO TRAP 1BATT NOV - 4933500775

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4933500775 M18 BLPD2-501BRF / PROMO TRAP 1BATT NOV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4058546620776

Artikelnummer

COP4933500775

Herstellernummer

4933500775

Hersteller

COP

M18 BLPD2 – Trapano avvitatore con percussione 18V, motore senza spazzole, 82 Nm, 1.800 giri/min, 2.1 kg con batteria.Dotazione: 1 batteria 18V 5 Ah, 1 caricabatterie, 1 borsa in corduraPromo fino ad esaurimento scorte.Misura solo 180 mm di lunghezza complessiva.Mandrino in metallo da 13 mm per una maggior ritenuta del porta inserti e miglior grip.Elettronica REDLINK™ per una maggiore protezione contro il sovraccarico e una maggiore durata della batteria.La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria.Stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro.Gancio per la cintura completamente in metallo.Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™