MILWAUKEE - AEG - COP4933480740 M12 360IC12-201C - 4933480740

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4058546410254
Artikelnummer
COP4933480740
Herstellernummer
4933480740
Hersteller
COP
TELECAMERA D'ISPEZIONE 360° - A BATTERIAL'ampio schermo LCD da 4.3 pollici trasmette immagini nitide e dettagliateLo schermo ruota di 270 gradi per permettere all'operatore di avere sempre un'immagine dritta e allineataIl cavo da 1.2 m è il giusto compromesso tra flessibilità per l'ispezione all'interno di tubazioni e rigidità per l'ispezione dietro le paretiPossibilità di impostare 5 differenti gradi di illuminazione senza il rischio di ombre o di incorrere in bagliori involontariInclusa una micro SD da 32 GB per salvare immagini e filmatiTelecamera da 10 mm per un agevole accesso in spazi ristrettiOttima qualità delle immagini grazie alla telecamera con risoluzione 720p3 livelli di zoom per mettere a fuoco anche il più piccolo particolareIn aggiunta, è possibile ruotare digitalmente l'immagine di 180 gradiIl cavo e la telecamera sono certificate IP67, quindi sono totalmente protette dall'ingresso di sabbia, polvere e liquidiSono inclusi uncino, specchio, magnete e supporto sfericoper ispezioneLa batteria REDLITHIUM™ garantisce una costruzione avanzata del pacco batteria e prestazioni costanti, per offrire maggiore autonomia e massimizzare la vita della batteriaFunziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™


