MILWAUKEE - AEG - COP4933478892 M18 BLHX-502X - 4933478892

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 5 Ah
Max. Schlagzahl - 4900 1/min
Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme
Gewicht mit Akkupack - 3.5 kg
Packung
1 ST
EAN
4058546361747
Artikelnummer
COP4933478892
Herstellernummer
4933478892
Hersteller
COP
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Max. Schlagzahl:
4900 1/min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Gewicht mit Akkupack:
3.5 kg
Mit Ladegerät:
ja
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Gewicht ohne Akkupack:
2.8 kg
Bohrdurchmesser Beton:
26 mm
Leerlaufdrehzahl:
0...1400 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
2.3 J
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz:
26 mm


