Startseite
Nicht mehr in Produktion

MILWAUKEE - AEG - COP4933478569 M18 FPP2P2-553 - 4933478569

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4933478569 M18 FPP2P2-553

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Akkuschrauber - 0

  • Stromversorgung - Akku

  • Gesamtzahl der Maschinen - 2

  • Mit Ladestation - ja

  • Verpackung - Koffer

Packung

  • 1 ST

EAN

4058546347628

Artikelnummer

COP4933478569

Herstellernummer

4933478569

Hersteller

COP

Anzahl der Akkuschrauber:

0

Stromversorgung:

Akku

Gesamtzahl der Maschinen:

2

Mit Ladestation:

ja

Verpackung:

Koffer

Anzahl der Bohrmaschinen:

2

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Schleifer:

0

Anzahl der Heißluftgebläse/-pistolen:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Sägeblätter:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Bits gesamt:

0

Kit 18V trapano con percussione + tassellatore • M18 FPD2 - Trapano 18V, motore senza spazzole, tecnologia FUELTM, 2 velocità, 135 Nm, 32.000 p/min, 2,2 kg • M18 CHX - Tassellatore SDS-Plus, motore senza spazzole, tecnologia FUELTM, 2,5 J, foro max 26 mm, antivibrazione, 3,5 kg • 2 batterie 18V da 5.0 Ah e 1 batteria 18V da 5.5 Ah, 1 caricabatterie rapido, 2 valigette Heavy Duty impilabili