MILWAUKEE - AEG - COP4933478443 M18 FIW2F12 0X - 4933478443

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 0 Ah
Gewicht mit Akkupack - 1.8 kg
Werkzeugaufnahme - 1/2 Zoll Außenvierkant
Leerlaufdrehzahl - 900 1/min
Packung
1 ST
EAN
4058546346348
Artikelnummer
COP4933478443
Herstellernummer
4933478443
Hersteller
COP
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
0 Ah
Gewicht mit Akkupack:
1.8 kg
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll Außenvierkant
Leerlaufdrehzahl:
900 1/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
nein
Gewicht ohne Akkupack:
1.1 kg
Max. Drehmoment:
102 Nm
Länge:
480 mm
Breite:
133 mm
Höhe:
365 mm