Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4933478226 M12 PAL 0 - 4933478226

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4933478226 M12 PAL 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Hauptleuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Aufladbar - ja

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 700 lm

  • Integrierte Ladevorrichtung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4058546344030

Artikelnummer

COP4933478226

Herstellernummer

4933478226

Hersteller

COP

Hauptleuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Aufladbar:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

700 lm

Integrierte Ladevorrichtung:

ja

Blinklichtfunktion Nebenleuchtmittel:

nein

Nennspannung:

12...12 V

Nebenleuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

302 mm

Breite:

91 mm

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Geeignet für Notlicht:

nein

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

8 h

Höhe/Tiefe:

92 mm

Länge des Anschlusskabels:

0 m

Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™ in grado di fornire 700 lumen