Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4933478098 L4 CLL 301C - 4933478098

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4933478098 L4 CLL 301C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge der Signalstrecke - 30 m

  • Sichtbare Signalstrecke - ja

  • Laserklasse - Klasse 2

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Genauigkeit - 0.3 mm/m

Packung

  • 1 ST

EAN

4058546340315

Artikelnummer

COP4933478098

Herstellernummer

4933478098

Hersteller

COP

Länge der Signalstrecke:

30 m

Sichtbare Signalstrecke:

ja

Laserklasse:

Klasse 2

Schutzart (IP):

IP54

Genauigkeit:

0.3 mm/m

Batterieart:

Lithium-Ionen

Gehäusefarbe:

schwarz

Gewicht:

0.9 kg

Permette livellamento orizzontale e allineamento verticale