MILWAUKEE - AEG - COP4933472219 M18 CBLPD-203_TRAPANO A PERCUSSIONE 18V - 4933472219

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 2 Ah
Gewicht mit Akkupack - 1.5 kg
Bohrfutter-Spannweite - 13...13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 3
Packung
1 ST
EAN
4058546326159
Artikelnummer
COP4933472219
Herstellernummer
4933472219
Hersteller
COP
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 Ah
Gewicht mit Akkupack:
1.5 kg
Bohrfutter-Spannweite:
13...13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
3
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0...500 1/min
Mit Ladegerät:
ja
Max. Drehmoment:
60 Nm
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0...1800 1/min
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang:
16 mm
Max. Schlagzahl:
27000 1/min
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang:
16 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
52 mm
Länge:
165 mm


