Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4933464726 M18 FJS-0X_SEGHETTO ALTERNATIVO - 4933464726

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4933464726 M18 FJS-0X_SEGHETTO ALTERNATIVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4058546226718

Artikelnummer

COP4933464726

Herstellernummer

4933464726

Hersteller

COP

Il motore senza spazzole MILWAUKEE® POWERSTATE™ fornisce tagli veloci, maggiore vita utile e una autonomia di taglio fino a 32 m su legno compensato dallo spessore di 19 mm (con una batteria da 5.0 Ah)