MILWAUKEE - AEG - COP4933464722 M18 FTS210-0_BANCO SEGA FUEL - 4933464722

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4058546226671
Artikelnummer
COP4933464722
Herstellernummer
4933464722
Hersteller
COP
Il banco sega M18 FUEL™ ONE-KEY™ fornisce la potenza necessaria per tagliare alla stessa velocità dell'equivalente modello a filo. Con l'autonomia sufficiente per tagliare fino a 190 m di OSB di spessore 19 mm con una batteria 18V da 12.0 Ah