Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4933464580 PH26T TASSELLATORE 3 MOD - 4933464580

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4933464580 PH26T TASSELLATORE 3 MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 800 W

  • Leerlaufdrehzahl - 0...1500 1/min

  • Max. Einzelschlagenergie - 2.4 J

  • Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme

  • Maschinengewicht - 2.4 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4058546225254

Artikelnummer

COP4933464580

Herstellernummer

4933464580

Hersteller

COP

Nennleistungsaufnahme:

800 W

Leerlaufdrehzahl:

0...1500 1/min

Max. Einzelschlagenergie:

2.4 J

Werkzeugaufnahme:

SDS-plus-Aufnahme

Maschinengewicht:

2.4 kg

Spannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:

26 mm

Max. Schlagzahl:

4500 1/min

Bohrdurchmesser Stahl:

13 mm

Bohrdurchmesser Weichholz:

30 mm

Tassellatore potente, resistente e compatto per applicazioni di foratura in muratura e calcestruzzo