MILWAUKEE - AEG - COP4933464579 PH26TX TASSELLATORE 3 MOD - 4933464579

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 800 W
Leerlaufdrehzahl - 0...1500 1/min
Max. Einzelschlagenergie - 2.4 J
Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme
Maschinengewicht - 2.6 kg
Packung
1 ST
EAN
4058546225247
Artikelnummer
COP4933464579
Herstellernummer
4933464579
Hersteller
COP
Nennleistungsaufnahme:
800 W
Leerlaufdrehzahl:
0...1500 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
2.4 J
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Maschinengewicht:
2.6 kg
Spannung:
230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Bohrdurchmesser Beton mit Hammerbohrer:
26 mm
Max. Schlagzahl:
4500 1/min
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Weichholz:
30 mm


