Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4933464114 M18 FLAG230XPDB-0C_SMERIGLIATRICE230MM - 4933464114

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4933464114 M18 FLAG230XPDB-0C_SMERIGLIATRICE230MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4058546220570

Artikelnummer

COP4933464114

Herstellernummer

4933464114

Hersteller

COP

Smerigliatrice angolare a batteria con disco da 230 mm in grado di fornire massima potenza per applicazioni di sbavo e taglio, risultando più leggera degli utensili a filo e garantendo autonomia di 68 tagli su tubi in acciaio INOX con diametro 42 mm con una singola carica di batteria