Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4933459761 M12 SI-201C_SALDATORE 12V - 4933459761

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4933459761 M12 SI-201C_SALDATORE 12V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistung - 90 W

  • Spannung - 12 V

  • Anheizzeit - 30 s

  • Max. Lötspitzentemperatur - 400 °C

  • Gewicht - 500 g

Packung

  • 1 ST

EAN

4058546029333

Artikelnummer

COP4933459761

Herstellernummer

4933459761

Hersteller

COP

Nennleistung:

90 W

Spannung:

12 V

Anheizzeit:

30 s

Max. Lötspitzentemperatur:

400 °C

Gewicht:

500 g

Art der Spannungsversorgung:

Akku

Lötspitzenform:

bleistiftspitz

Riscaldamento estremamente rapido, pronto per l'uso in 20 - 30 secondi