Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4933459729 M18 ONEFHIWF34-0X_IMPULSI 18V - 4933459729

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4933459729 M18 ONEFHIWF34-0X_IMPULSI 18V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4058546029012

Artikelnummer

COP4933459729

Herstellernummer

4933459729

Hersteller

COP

Avvitatore ad impulsi M18 FUEL™ con tecnologia ONE-KEY™ in grado di fornire 1627 Nm di coppia di serraggio con una dimensione compatta (solo 213 mm di lunghezza)