Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4933459725 M18 ONEFHIWP12-502X_IMPULSI 18V - 4933459725

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4933459725 M18 ONEFHIWP12-502X_IMPULSI 18V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4058546028978

Artikelnummer

COP4933459725

Herstellernummer

4933459725

Hersteller

COP

Avvitatore ad impulsi M18 FUEL™ con tecnologia ONE-KEY™ in grado di fornire 1017 Nm di coppia di serraggio con una dimensione compatta (solo 206 mm di lunghezza)