Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4933459411 AS-30LAC - 4933459411

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4933459411 AS-30LAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge pro Saugmotor - 75 l/s

  • Behältervolumen - 30 l

  • Nennleistungsaufnahme - 1200 W

  • Saugschlauchnennweite - 36 mm

  • Maschinengewicht - 14.5 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4058546010720

Artikelnummer

COP4933459411

Herstellernummer

4933459411

Hersteller

COP

Luftmenge pro Saugmotor:

75 l/s

Behältervolumen:

30 l

Nennleistungsaufnahme:

1200 W

Saugschlauchnennweite:

36 mm

Maschinengewicht:

14.5 kg

Anzahl der Saugmotoren:

1

Max. Unterdruck:

250 mbar

Länge Saugschlauch:

4 m

Netto-Wasseranteil:

19.5 l

Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:

ja

Mit automatischer Filterreinigung:

ja

Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69:

L

Aspiratore adatto per solidi e liquidi con serbatoio compatto da 30 l